Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Épaisseur de la bride0.1900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6300 po
- Diamètre intérieur du rouleau2.4700 po
- Diamètre extérieur du rouleau2.8750 po
Détails
- Configuration2 Roulement de pièce
- Matériau du capuchon d’extrémitéPlastique ABS
- Tube/tuyau de jauge2-1/2" sch 40 Tuyau
- Insérer le matérielNylon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Type de roulementPar l’alésage