Motion
NT5-R270

SYSTEM PLAST
NT5-R270

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.6250 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.0700 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 2 po
N° D’ARTICLE MI06903299
N° MFRNT5-R270
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NT5-R270

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.6250 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.0700 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 2 po
N° D’ARTICLE MI06903299
N° MFRNT5-R270
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6300 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    2.0700 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.3750 po

Détails

  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    2" sch 80 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Nylon lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
NT5-R270