Spécifications
Dimensions
- Longueur7.56 po
- Largeur maximale de la gaine7.5600 po
- Hauteur totale2.5000 po
- Largeur totale7.5600 po
- Rayon6.5000 po
- Poids0.20 lb
- Largeur7.5600 po
Détails
- Type d’accessoireRetour (Serpentine)
- Détails supplémentairesSabot de renvoi à chaîne pour profil de 3/4 po, 5/8 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielUHMWPE
- Numéro de catalogue du fabricantVF-CRS-34-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405381391
- MatérielUHMW-PE
Aperçu
- Chaussure à rappel par chaîne pour utilisation avec profil serpentin VF-CR-3834 . Conçu avec un rayon d’entrée généreux pour alimenter la chaîne en douceur sur le profil serpentin. Matériau UHMW.