Spécifications
Dimensions
- Longueur6.25 po/159 mm
- Diamètre de l’arbre0.5 po
- Longueur de l’arbre6.2500 po
- Profondeur du filetage0,7500 po
- Taille du filetage3/8-16
- Poids0.73 lb
Détails
- Détails supplémentairesL’arbre est fileté à chaque extrémité.
- Type de composantVF-CR4
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Matériel3/8-16 x 3/4
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405380738
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Série/systèmeArbres à rouleaux ronds
- CUP_NON787405380738
Aperçu
- Tige transversale ronde couramment utilisée comme entretoises latérales et pour soutenir l’ensemble du système de retour ValuFlex. Matériau en acier inoxydable 303 .