Spécifications
Dimensions
- Longueur240.0000 po
- Largeur maximale de la gaine1.9900 po
- Hauteur totale0.48 po
- Largeur totale1.9900 po
- Poids0.59 lb
- Largeur1.9900 po
Détails
- Type d’accessoireCanal en aluminium
- Détails supplémentairesCombinaison groupe D (rail) : 0.48 po L x 2 po H x 240 po L Aluminium
- Dessin CAD
- CouleurAluminium
- Insérer le matérielAluminium
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-A2520-20
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405316133
- MatérielAluminium
- Type de railGuide
- Matériau de la gaineAluminium
Aperçu
- Extrusion d’aluminium utilisée avec divers inserts UHMW. Robuste, facile à monter et couramment utilisé comme guides latéraux et comme membres de soutien sous la courroie modulaire et la chaîne FlatTop. Quincaillerie de fixation non incluse.