Motion
VRE-640-1540-12

SYSTEM PLAST
VRE-640-1540-12

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.6100 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 40 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06904234
N° MFRVRE-640-1540-12
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VRE-640-1540-12

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.6100 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 40 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06904234
N° MFRVRE-640-1540-12
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
Prix6.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de la bride
    1.87 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9200 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.6100 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.9000 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    1-1/2" sch 40 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Nylon lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405262430
  • Type de tube
    1-1/2” sch. 40 Tuyau en PVC
  • Type de roulement
    Par l’alésage
  • CUP_NON
    787405262430

Aperçu

Description du fabricant
VRE-640-1540-12
  • Roulement d'extrémité de rouleau
  • Facile à assembler sur n’importe quelle longueur de tuyau
  • Coller l'assemblage d'ajustement dans un tuyau en PVC de 1 1/2 po, série 40
  • Alésage d’arbre traversant