Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine2.0000 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.31 lb
- Largeur2.0000 po
Détails
- Type d’accessoireBloc croisé
- Détails supplémentairesBloc croisé pour 1/2-in ronde x 1/2-in ronde avec 1 bouton et 1 écrou
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-621NK-12-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405260887
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Bloc transversal robuste. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. VG-621NK dispose d'un bouton à main d'un côté et d'un écrou avec rondelle de blocage de l'autre côté. Le côté du bouton à main est idéal pour les réglages fréquents tandis que le côté de la rondelle de blocage et de l’écrou convient à un positionnement plus permanent. Corps et boutons en polyamide avec insertions en laiton. Quincaillerie en acier inoxydable. Tiges non incluses.