Spécifications
Dimensions
- Longueur0.2
- Largeur maximale de la gaine1.1700 po
- Largeur totale1.1700 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.10 lb, 0.1
- Largeur0.6, 1.1700 po
Détails
- Type d’accessoireAccessoires et composants de support de capteur
- Détails supplémentairesPorte-accessoires, polyamide, alésage 3/4 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-618-12-34
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405260702
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
Description du fabricant
VG-618-12-34
- Corps en polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable. Utilisé pour tenir de nombreux types d'accessoires sur des tiges de support de 1/2 pouces. Différentes tailles d'alésage sont disponibles.