Spécifications
Dimensions
- Longueur4.85
- Largeur maximale de la gaine1.1800 po
- Largeur totale1.1800 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.10 lb, 0.74
- Largeur6.15, 1.1800 po
Détails
- Type d’accessoireAccessoires et composants de support de capteur
- Détails supplémentairesPince en T, polyamide, diamètre de 1/2 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-617-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405260627
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- La pince en T se monte sur le côté de l’équipement pour soutenir les systèmes de rail de guidage de type tige pour service léger. Fait partie de l’ensemble de porte-accessoires de la série VG-615. Corps en polyamide renforcé. Attaches en acier inoxydable.