Motion
VG-614-12

SYSTEM PLAST
VG-614-12

PORTE-RÉFLECTEUR,PA, ALÉSAGE 1/2IN
N° D’ARTICLE MI06904291
N° MFRVG-614-12
Prix33.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-614-12

PORTE-RÉFLECTEUR,PA, ALÉSAGE 1/2IN
N° D’ARTICLE MI06904291
N° MFRVG-614-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.4
  • Largeur maximale de la gaine
    1.1700 po
  • Largeur totale
    1.1700 po
  • Poids
    0.10 lb, 0.1
  • Largeur
    1.6, 1.1700 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires et composants de support de capteur
  • Détails supplémentaires
    Montage sur réflecteur, polyamide, diamètre de 1/2 po
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-614-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405260467
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-614-12
  • Corps en polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable. Utilisé pour maintenir les réflecteurs à l’aide d’une vis à tête et d’un écrou ou enfoncer le clip d’ajustement sur les tiges de support de 1/2 pouces.