Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale22000 lb
- Hauteur totale1.8800 po
- Filetage1-8 po
- Taille du filetage1-8
- Poids2.44 lb
Détails
- ApplicationSupport d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
- Matériau de baseZinc
- Type de composantVG-598
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-598B-01-P100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405258785
- MatérielAcier inoxydable
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsNiveleur (métal)
- SérieSérie VG-598
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
Aperçu
- Base solide en acier inoxydable
- Niveleur de type douille pour équipement et support de machine nécessitant un niveleur métallique