Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale22000 lb
- Longueur totale9.8800 po
Détails
- ApplicationSupport d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Matériau de fixationNe s’applique pas à ce produit
- Type de niveleurNiveleur métallique
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-598
- Base de style douilleVG-598B-01-P100 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigePLAQUÉ ZINC
- Filetage de la tige1-8
Aperçu
- Base et tige plaquées zinc massif. Niveleur métallique pour le soutien de l’équipement et de la machine nécessitant un niveleur métallique.