Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1.8800 po
- Charge statique maximale5000 lb
- Hauteur totale1.1300 po
- Filetage1/2-13 po
- Taille du filetage1/2-13
- Poids0.79 lb
Détails
- ApplicationSupport d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Type de composantVG-592
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-592B-01-S12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405258525
- MatérielAcier inoxydable
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsNiveleur (métal)
- SérieSérie VG-592
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
Aperçu
- Base solide en acier inoxydable
- Niveleur de type douille pour équipement et support de machine nécessitant un niveleur métallique