Motion
VG-592-01-P12-L3

SYSTEM PLAST
VG-592-01-P12-L3

Niveleur de support articulé à base solide – série VG-592, charge statique maximale de 5000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 1/2-13 tiges, diamètre de base de 1.8800 po, sans trous de décalage, OAL de 3.1300 po, tige de zinc, base de zinc
N° D’ARTICLE MI06904321
N° MFRVG-592-01-P12-L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-592-01-P12-L3

Niveleur de support articulé à base solide – série VG-592, charge statique maximale de 5000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 1/2-13 tiges, diamètre de base de 1.8800 po, sans trous de décalage, OAL de 3.1300 po, tige de zinc, base de zinc
N° D’ARTICLE MI06904321
N° MFRVG-592-01-P12-L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1.8800 po
  • Charge statique maximale
    5000 lb
  • Longueur totale
    3.1300 po

Détails

  • Application
    Support d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Matériau de fixation
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Type de niveleur
    Niveleur métallique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-592
  • Base de style douille
    VG-592B-01-P12 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    PLAQUÉ ZINC
  • Filetage de la tige
    1/2-13

Aperçu

Description du fabricant
VG-592-01-P12-L3
  • Base et tige plaquées zinc massif. Niveleur métallique pour le soutien de l’équipement et de la machine nécessitant un niveleur métallique.