Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.3800 po
- Charge statique maximale3000 lb
- Longueur totale4.5100 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationNe s’applique pas à ce produit
- Type de niveleurNiveleur articulé avec base solide
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-501
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tigeM16
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé avec base solide pour supporter des charges plus lourdes et sans cavités dans la base, ce qui en fait une conception plus hygiénique.