Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.8500 po
- Épaisseur de la paroi du tube0,065 po, 0,109 po
- Taille du tube/tuyau(Sch 10) 1.5000 po, (Sch 5) 1.5000 po
Détails
- ApplicationMaintient les pieds de support en tuyau 1-1/2” .
- Type de capuchonCapuchon de poteau
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielPOLYAMIDE
- SérieVG-308
- Type de tube/tuyauTuyau
Aperçu
- Le chapeau de poteau maintient les pieds de support en tuyau de 1 1/2 po
- S’adapte à une variété de configurations de montage
- Polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable