Spécifications
Dimensions
- Longueur6.6
- Largeur maximale de la gaine1.1300 po
- Hauteur totale1.5600 po
- Largeur totale1.1300 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.295, 0.31 lb
- Largeur9.8, 1.1300 po
Détails
- Type d’accessoireSupport (montage sur tige - SS)
- Détails supplémentairesSupport en acier inoxydable ; Série : VG-254K, pour diamètre de tige : 1/2-in
- Dessin CAD
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-254K-S-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405188235
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Petit support de montage sur tige avec poignée. Permet de maintenir et de positionner les tiges de 1/2 po de diamètre extérieur. Construction robuste pour une résistance et une rigidité accrues. Support et œillet en acier inoxydable de calibre 10 . Bouton en polyamide.