Spécifications
Dimensions
- Longueur9.55, 8 po
- Diamètre extérieur5/8 po
- Profondeur de taraudage3/4 po
- Filetage5/16-18 po
- Poids0.70, 0.63
- Taille de la clé0.5 po
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantVG-232-8-516
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405176713
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Type de tigeRéglable
- SérieVG-232
Aperçu
- Tige de réglage en acier inoxydable de 5/8 po de diamètre extérieur. Se connecte aux pinces et pinces de style VG-011, VG-012, VG-016 et VG-018.