Spécifications
Dimensions
- Longueur7.2
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.17 lb, 0.175
- Largeur7.1
Détails
- Type d’accessoireRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Détails supplémentairesTiges de support ; Longueur : 6 po, pour diamètre de tige : 1/2-in
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-215-06-12T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405175112
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Tube en acier inoxydable avec embouts en polyéthylène noir pour tiges de support. Ces tiges de support peuvent être utilisées avec des blocs transversaux, des supports et des pinces pour accessoires. Ils sont fabriqués à partir de tubes en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur. Les extrémités sont recouvertes d’un bouchon en polyéthylène noir.