Motion
VG-211Q-5-25-05-25-516

SYSTEM PLAST
VG-211Q-5-25-05-25-516

ACCESSOIRES DE SUPPORT VG-211Q-5-25-05-25-516
N° D’ARTICLE MI06904988
N° MFRVG-211Q-5-25-05-25-516
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-211Q-5-25-05-25-516

ACCESSOIRES DE SUPPORT VG-211Q-5-25-05-25-516
N° D’ARTICLE MI06904988
N° MFRVG-211Q-5-25-05-25-516
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Jeu de vitesses (support de poteau)
  • Détails supplémentaires
    Poteau de porc SpeedSet 5/16 po Hdw, 2.5 po Ht, 5 po Slv, 2.5 po Trvl, 5/16 po Tap
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-211Q-5-25-05-25-516
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405173637
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-211Q-5-25-05-25-516
  • Supports de poteau SpeedSet. Combine la force et l’apparence des supports de poteau aux caractéristiques novatrices de SpeedSet et peut être utilisé en combinaison avec les supports angulaires VG-205 ou VG-245. Les supports SpeedSet offrent des réglages préréglés du rail de guidage du convoyeur qui sont rapides et précis sans outils. Comprend une entretoise QPC.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté