Motion
TME-450R3SSA-FM

SYSTEM PLAST
TME-450R3SSA-FM

PLAQUE DE TRNSFR MOD, ACÉTAL ROLL4.53IN
N° D’ARTICLE MI06905127
N° MFRTME-450R3SSA-FM
Prix64.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
TME-450R3SSA-FM

PLAQUE DE TRNSFR MOD, ACÉTAL ROLL4.53IN
N° D’ARTICLE MI06905127
N° MFRTME-450R3SSA-FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.5
  • Longueur de la plaque
    4.5300 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.7900 po
  • Largeur de la plaque
    1.9500 po
  • Poids
    0.33
  • Largeur
    5.9

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Bleu (rouleau)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TME-450R3SSA-FM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405125636
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
TME-450R3SSA-FM
  • Transfert facile de la tête à la queue
  • Très faible friction
  • Perles à faible bruit
  • Conception épurée
  • modularité dos à dos et de bout en bout
  • Assemblage rapide et facile
  • Quincaillerie de montage incluse
  • Cadre en résine thermoplastique acétal
  • Rouleaux en acétal bleu avec roulements à billes micro pour un coefficient de friction ultra-faible
  • Tiges et quincaillerie en acier inoxydable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good