Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige5/8 po
- Longueur de la tige10.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesMaintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste rapidement au besoin. Utilisez cette tige de réglage pour le rail de guidage courbé ou incliné.
- DemandesUtiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-020-R10
- Numéro CUP du fabricant787405035867
- MatérielAcier inoxydable
- Type de tigeTige de réglage
Aperçu
- Acier inoxydable. Réglage des tiges pour les extrémités des tiges. La tige en acier inoxydable poli se fixe aux extrémités de tige VG-019-12 ou VG-020-01 . Maintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste