Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige1/2 po
- Longueur de la tige7.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesMaintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste rapidement au besoin. Utilisez cette tige de réglage pour le rail de guidage courbé ou incliné.
- DemandesUtiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-020J-R7
- Numéro CUP du fabricant787405035829
- MatérielAcier inoxydable
- Type de tigeTige à joint
Aperçu
- Acier inoxydable. Tige de réglage cannelée et à joint pour utilisation avec les extrémités de tige VG-019-12 ou VG-020-01 comme connecteur pour rail de guidage courbé ou incliné.