Motion
VG-015M-02

SYSTEM PLAST
VG-015M-02

Clip de rail - service robuste, filetage de boulon : M8, longueur de boulon : 19 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905237
N° MFRVG-015M-02
Prix8.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-015M-02

Clip de rail - service robuste, filetage de boulon : M8, longueur de boulon : 19 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905237
N° MFRVG-015M-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon
    19 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M8
  • Hauteur
    0.8900 po
  • Filetage
    M8
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Support robuste pour rail-guide. Se fixe automatiquement sur le rail-guide Valu lorsque le boulon est serré. Écrou et rondelle non compris.
  • Type de service
    Épais
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-015M-02
  • Numéro CUP du fabricant
    787405033696
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Couple maximal
    19 pi-lb
  • Système de mesure
    Métrique
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Pince de rail (simple)
  • Série
    VG-015
  • Jauge en acier
    13 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-015M-02
  • Clip auto-serrant robuste, pour support de rail de guidage
  • Se fixe automatiquement sur le rail du guide Valu lorsque le boulon est serré
  • Permet d’économiser du temps d’assemblage et peut être utilisé avec des supports ou des poutres de support
  • Acier inoxydable, calibre 13
  • Matériel non inclus
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon