Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon0.8500 po
- Taille du filetage du boulon1/4 po
- Hauteur0.8200 po, 0.2
- Longueur0.2
- Largeur0.4, 0.8000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes mâchoires de la pince s’ouvrent pour une fixation facile, puis se fixent au rail lorsqu’elles sont serrées. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport au clip VG-014 standard. Écrou non fourni.
- Type de serviceService moyen
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-014H-02
- Numéro CUP du fabricant787405033573
- MatérielAcier inoxydable
- Couple maximal10 pi-lb
- Système de mesureImpériale
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (simple)
- SérieVG-014H
- Jauge en acier14 g
Aperçu
- Pince auto-serrante pour service moyen, pour support de rail de guidage
- Les mâchoires de la pince s’ouvrent pour une fixation facile, puis se fixent au rail lorsqu’elles sont serrées
- Acier inoxydable, calibre 14
- Matériel non fourni