Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.5
- Longueur4.4
- Hauteur totale0.7900 po
- Largeur totale1.5000 po
- Largeur2
Détails
- Détails supplémentairesSupport pour rail-guide. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production.
- Forme du trou de boulonRonde
- Dessin CAD
- Type de pinceCollier de serrage à rail double
- Type de fixation3/8 OU M10
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-011-03
- Numéro CUP du fabricant787405000148
- MatérielAcier inoxydable
- Centres ferroviaires3.7500 po
- Jauge en acier11 g
Aperçu
- Double bride de rail de guidage avec trou rond. Acier inoxydable, calibre 11 .