Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.45
- Longueur10.5
- Hauteur totale1.0000 po
- Largeur totale2.2700 po
- Largeur9.7
Détails
- Détails supplémentairesSupport pour rail-guide Valu ou tige ronde de 1/2 po. Peut être utilisé avec des supports plats jusqu'à 1-1/2 po de largeur ou avec des tiges de réglage mâles ou femelles. Ensemble de centrage automatique en deux pièces.
- Forme du trou de boulonRonde
- Dessin CAD
- Type de pinceCollier de serrage à rail double
- Type de fixation3/8
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-011-01-P-38
- Numéro CUP du fabricant787405000056
- MatérielPolyamide
- Centres ferroviaires2.7600 po
Aperçu
- Double bride de rail de guidage en plastique pour rail ou tige. Support pour rail guide Valu ou tige ronde de 1/2 pouces. Peut être utilisé avec des supports plats jusqu'à 1 1/2 pouces de largeur ou avec des tiges de réglage mâles ou femelles. Ensemble de centrage automatique en deux pièces. Matériau en polyamide renforcé.