Spécifications
Dimensions
- Taille3X-Large
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D-6413
- Bottes Chaussures inclusesBottes/chaussures non incluses
- CouleurLime fluorescente
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Type de vêtementCombinaison 2-Piece
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de bandes horizontales2
- Gamme de produitsLuminateur
Aperçu
- Mélange de polyuréthane/coton-polyester tricoté 40mm
- Satisfait ou dépasse la norme ANSI/ISEA Class 3 High Vis Standard
- Citron vert fluorescent avec matériau noir au bas de la veste, de la manche et du pantalon
- Fermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête, capuchon intégré avec cordon coulissant
- Inflammabilité limitée, testée conformément à la méthode d’essai ASTM D-6413.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire