Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurJaune haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- Couverture des doigtsComplet
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsNorthFlex
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéHaute visibilité
Aperçu
- La couleur jaune haute visibilité offre une excellente visibilité au travailleur.
- La doublure sans coutures de calibre 15 est extensible et moulante pour le confort du porteur.
- Assure la visibilité du travailleur lorsque la paume levée du travailleur est vers le spectateur.
- Offre une adhérence exceptionnelle, en particulier dans des conditions humides.
- Offre de bonnes propriétés mécaniques, y compris une résistance à l’abrasion impressionnante.
- Le revêtement souple et flexible ne compromet pas la tactilité et la dextérité.
- Ne contient pas de protéines de caoutchouc naturel qui causent des réactions.
- Prolonge la durée de vie du gant, ajoutant de la valeur.
- Disponible en tailles 7S à 11XXL pour offrir un ajustement sûr et confortable à un large éventail d’utilisateurs