Spécifications
Dimensions
- Longueur76 po
- Taille de la sortie0.500 po
- Hauteur totale58 po
- Longueur totale76 po
- Largeur totale25 po
- Poids de l’outil672 lb
Détails
- Pression d’air125 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance15 hp
- Débit d’air maximal37 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre de réservoirs1
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore68 dB(a)
- Capacité du réservoir120 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- Matériau du réservoirAcier au carbone
- Tension208-230/460 V
Aperçu
- Enceinte à faible son, moteurs d’entraînement à trois tensions TEFC, tous les composants principaux isolés contre les vibrations, capacités de fonctionnement continu, entretien simplifié à partir d’un seul panneau, filtres à huile et séparateurs à visser et charge/sans charge avec arrêt minuté