Spécifications
Dimensions
- Longueur52 po
- Taille de la sortie1.250 po
- Hauteur totale71 po
- Longueur totale52 po
- Largeur totale35 po
- Poids de l’outil1380 lb
Détails
- Pression d’air150 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par engrenages
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance40 hp
- Débit d’air maximal175 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore66 dB(a)
- Tension460 V
Aperçu
- Boîtier à faible son, démarrage à tension réduite en étoile-triangle, moteur TEFC, 100-175 psig disponible, contrôleur avancé ES4000 , indicateurs d’entretien lumineux, panneaux d’accès rapide pour réduire le temps d’entretien et protection électrique NEMA 1