Spécifications
Dimensions
- Longueur66 po
- Taille de la sortie1.000 po
- Hauteur totale48 po
- Longueur totale66 po
- Largeur totale32 po
- Poids de l’outil1050 lb
Détails
- Pression d’air58-145 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance25 hp
- Débit d’air maximal112 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore72 dB(a)
- Tension460 V
Aperçu
- Charge/sans charge avec arrêt intelligent, moteur d’entraînement à trois tensions avec fonction TEFC, capacité de fonctionnement continu, contrôleur à microprocesseur électronique, postrefroidisseur refroidi à l’air, filtres à huile et séparateurs à visser, boîtier à faible son, tous les principaux composants sont isolés par vibration, démarrage à tension réduite en étoile-triangle et indicateurs de maintenance électronique