Motion
8158019565

CP COMPRESSORS
8158019565

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 50 hp
N° D’ARTICLE MI06909965
N° MFR8158019565
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8158019565

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 50 hp
N° D’ARTICLE MI06909965
N° MFR8158019565
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    56 po
  • Taille de la sortie
    1.500 po
  • Hauteur totale
    64 po
  • Longueur totale
    56 po
  • Largeur totale
    42 po
  • Poids de l’outil
    2028 lb

Détails

  • Pression d’air
    58-189 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par engrenages
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    50 hp
  • Débit d’air maximal
    233 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    73 dB(a)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR ROTATIF À VIS 8158019565 VSD
  • Enceinte à faible son, pression de sortie min/max : 58-189 psi, capacité de 30-100 %, capacité de réseautage, ES4000 contrôleurs avancés, 460V, moteur TEFC, préfiltration à 2 étages robuste et ventilateur de refroidissement axial