Spécifications
Dimensions
- Longueur67 po
- Taille de la sortie2.000 po
- Hauteur totale64 po
- Longueur totale67 po
- Largeur totale42 po
- Poids de l’outil2646 lb
Détails
- Pression d’air58-189 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par engrenages
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance75 hp
- Débit d’air maximal350 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore75 dB(a)
- Tension460 V
Aperçu
- Enceinte à faible son, pression de sortie min/max : 58-189 psi, capacité de 30-100 %, capacité de réseautage, ES4000 contrôleurs avancés, 460V, moteur TEFC, préfiltration à 2 étages robuste et ventilateur de refroidissement axial