Motion
8158136617

CP COMPRESSORS
8158136617

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 150 hp
N° D’ARTICLE MI06909973
N° MFR8158136617
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8158136617

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 150 hp
N° D’ARTICLE MI06909973
N° MFR8158136617
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    88 po
  • Taille de la sortie
    2.000 po
  • Hauteur totale
    64 po
  • Longueur totale
    88 po
  • Largeur totale
    42 po
  • Poids de l’outil
    4101 lb

Détails

  • Pression d’air
    58-189 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par engrenages
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    150 hp
  • Débit d’air maximal
    673 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    75 dB(a)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR ROTATIF À VIS 8158136617 VSD
  • Enceinte à faible son, pression de sortie min/max : 58-189 psi, capacité de 30-100 %, capacité de réseautage, ES4000 contrôleurs avancés, 460V, moteur TEFC, préfiltration à 2 étages robustes et ventilateur de refroidissement centrifuge