Motion
8153613255

CP COMPRESSORS
8153613255

Compresseur d’air spiralé - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, sans huile, 2 hp, 116 psig, 230 V, 6.1 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06910095
N° MFR8153613255
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8153613255

Compresseur d’air spiralé - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, sans huile, 2 hp, 116 psig, 230 V, 6.1 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06910095
N° MFR8153613255
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    29.9 po
  • Taille de la sortie
    0.500 po
  • Hauteur totale
    33.1 po
  • Longueur totale
    29.9 po
  • Largeur totale
    27.2 po
  • Poids de l’outil
    265 lb

Détails

  • Pression d’air
    116 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    2 hp
  • Débit d’air maximal
    6.1 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Compresseur sans huile
    Sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    53 dB(a)
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR SPIRAL 8153613255
  • Moteur à courroie d’entraînement IP55 à haut rendement IE3 , tuyauterie en aluminium, filtre d’admission micronique à haut rendement et 3 options de réservoir possibles : ensemble intégré 30L, 71 gal ou 132 gal