Spécifications
Dimensions
- Longueur40.4 po
- Taille de la sortie0.500 po
- Hauteur totale33.1 po
- Longueur totale40.4 po
- Largeur totale27.2 po
- Poids de l’outil414 lb
Détails
- Pression d’air141 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance8 hp
- Débit d’air maximal16.1 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huileSans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore59 dB(a)
- Tension208-230/460 V
Aperçu
- Moteur à courroie d’entraînement IP55 à haut rendement IE3 , tuyauterie en aluminium, filtre d’admission micronique à haut rendement, séchoir à réfrigérateur intégré, R13a avec échangeur thermique à contre-débit à plaque brasée compacte avec séparateur d’eau intégré et 3 options de réservoir possibles : ensemble intégré de 30L, 71 ou 132 gallons