Motion
FC9779-1010S
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC9779 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI06913135
N° MFRFC9779-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC9779 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI06913135
N° MFRFC9779-1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.15 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.32 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.44 po
  • Longueur
    2.21 po
  • Longueur totale
    2.21 po
  • Poids global
    0.27 lb
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.27 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC9779-1010S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146146144
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146146144

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SERTIR FC9779-1010S -10 PTFE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau