Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/4 po
- Longueur8-7/8 po
- Ratio1:1
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637428
- Entrée d'airShort 1/4 PTF SAE
- Déplacement moyen0.030 gal
- Matériau de la billeSantoprène®
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègeAluminium
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 3/4 po
- Matériau de la membraneSantoprène®
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale100 psi
- Teneur maximale en solides3/32 po Dia.
- Débit maximum13.6 gal/min
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humide637427-XX
- Matériaux mouillésAluminium