Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesIl roule plus rapidement dans les espaces plus restreints que tout autre moteur d’impact à angle droit de 12 V sur le marché. Avec un diamètre de tête de 1.4 po et la capacité d’utiliser avec la plupart des mèches d’insertion de 1 po, le tournevis à percussion à angle droit hexagonal de M12 1/4 po offre aux utilisateurs un accès maximal pour les fixations difficiles à atteindre. L’outil fournit la plus grande puissance et le régime le plus élevé de sa catégorie, et est optimisé pour fonctionner à pleine vitesse dans les applications les plus difficiles. La vitesse variable avec un interrupteur à palette allongé offre aux ouvriers un contrôle maximal et la possibilité d’utiliser leur outil à partir de plusieurs positions de prise.
Aperçu
- Le diamètre de tête de 1/4 po permet un meilleur accès dans les quarts de fermeture
- Meilleure puissance et vitesse de sa catégorie avec un couple de 600 po-lb et un régime de 0 à 2,425 tr/min
- Les vitesses variables offrent un contrôle maximal pour tout travail
- Interrupteur à palette allongé pour plusieurs positions de prise
- Offre la plus grande puissance et le régime le plus élevé de sa catégorie
- Fait partie du système M12 , avec plus de 70 outils
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee