Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementMousse nitrile
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de mousse de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation4
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Utilisation dans l’industrieIndustries automobiles et aérospatiales, usines de verre et manipulation d’objets tranchants
- Matériau de la doublure/du revêtementFilament composite
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON779406343195
Aperçu
- La fibre haute résistance est incorporée de manière à ne pas pouvoir traverser la main pour un confort total et une durée de vie prolongée des gants
- Les gants TenActiv . . 100 sont faits de filaments continus non pelucheux qui sont plus résistants que l’acier sur une base de poids égal
- Le revêtement en nitrile est mousseux pour augmenter votre adhérence à l’huile en déplaçant l’huile sur les surfaces, tandis que l’endos en caoutchouc thermoplastique (TPR) réduit les blessures au dos de la main et augmente la protection contre les chocs, le tout sans entraver la flexibilité ou la dextérité