Motion
COUVERCLES JETABLES 16200 PPS 200 MICRONS 25 PAR BOÎTE

3M
16200 PPS DISPOSABLE LIDS 200 MICRON 25 PER BOX

3M™ couvercles jetables en PPS de 16200, standard et grand, filtre de 200 microns, 25 couvercles par caisse
N° D’ARTICLE MI06920044
N° MFR16200 PPS DISPOSABLE LIDS 200 MICRON 25 PER BOX
Prix87.21 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16200 PPS DISPOSABLE LIDS 200 MICRON 25 PER BOX

3M™ couvercles jetables en PPS de 16200, standard et grand, filtre de 200 microns, 25 couvercles par caisse
N° D’ARTICLE MI06920044
N° MFR16200 PPS DISPOSABLE LIDS 200 MICRON 25 PER BOX
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
Prix87.21 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Régulier

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60455036206
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131162006
  • Matériel
    Plastique
  • Cote de microns
    200 μm
  • Type
    Aucun type
  • CUP_NON
    00051131162006

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLES JETABLES 16200 PPS 200 MICRONS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 25 couvercles individuels PPS.
  • Conçu pour être utilisé avec le système de préparation de peinture original 3M™ PPS.
  • S’adapte aux tailles de bonnets en PPS grand/standard et mi-long pour un large éventail de travaux
  • Choisissez des filtres de 200 microns ou de 125 microns pour les systèmes de peinture à base aqueuse ou à solvant
  • Le PPS de scellement est une solution jetable tout-en-un pour mélanger, mesurer, filtrer et pulvériser
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • Réduit les risques de contamination extérieure, maintient un transfert de produit constant et réduit la consommation de peinture
  • Le PPS de la collection réduit la consommation de solvants de nettoyage jusqu’à 70 %
  • Réduit le temps de préparation et de nettoyage jusqu’à 50 %
  • Le système offre une qualité améliorée, un coût de produit réduit, une consommation réduite de solvant, une productivité améliorée, moins de dégâts et une utilisation plus facile