Motion
ME20-D6-24-2
Lit à chocs pour service moyen – Coté CEMA D, angle de 20 °, 12.19 po de hauteur, 24 po de largeur de courroie, UHMW, acier
N° D’ARTICLE MI06921729
N° MFRME20-D6-24-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lit à chocs pour service moyen – Coté CEMA D, angle de 20 °, 12.19 po de hauteur, 24 po de largeur de courroie, UHMW, acier
N° D’ARTICLE MI06921729
N° MFRME20-D6-24-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    27.07 po
  • Largeur totale
    35.50 po
  • Longueur de rail
    24 po
  • Hauteur du rouleau
    12.19 po
  • Poids
    197.9 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Matériel
    UHMW, acier
  • Nombre de cadres
    2
  • Série
    Système d’impact

Aperçu

Description du fabricant
LIT À IMPACT MOYEN ME20-D6-24-2
  • Un moyen simple et économique de fournir un soutien continu de votre convoyeur contre le matériau de jupe
  • Les glissières UHMW offrent une excellente étanchéité de la planche de jupe
  • Aucune pièce mobile n’affecte les caractéristiques d’étanchéité
  • Scelle les planches de la jupe dans la zone de chargement pour réduire les déversements
  • Supporte la courroie du convoyeur dans la zone de chargement
  • Montures à profilé en C pour une résistance accrue
  • Les ailes se replient pour faciliter l’entretien
  • Offert en longueurs de 2, 4 ou 5 pieds
  • La conception modulaire permet d’ajuster plusieurs unités de bout en bout pour former la longueur nécessaire
  • Faire correspondre la hauteur du rouleau central des rouleaux porteurs PPI CEMA C, D et E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté