Motion
54015
Alésoir de mandrin - 0,0600 po, carbure, 3/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5661
N° D’ARTICLE MI06923018
N° MFR54015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin - 0,0600 po, carbure, 3/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5661
N° D’ARTICLE MI06923018
N° MFR54015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,0600 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.0600 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    5661
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
54015 5661 .0600 ST/FL ST/SH SC RMR