Motion
MT1354846
Mèche pour machine à vis, longueur - 9.5 mm, matériau en carbure, cannelure 46 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 79 mm
N° D’ARTICLE MI06923220
N° MFRMT1354846
Prix138.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 9.5 mm, matériau en carbure, cannelure 46 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 79 mm
N° D’ARTICLE MI06923220
N° MFRMT1354846
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
Prix138.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    9.5 mm
  • Longueur de cannelure
    46 mm
  • Longueur totale
    79 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    5375

Aperçu

Description du fabricant
54846 5375 9.5MM SM DRL SC BRT