Motion
MT1354852
Mèche pour machine à vis, longueur - 12.5 mm, matériau en carbure, cannelure 56 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 94 mm
N° D’ARTICLE MI06923226
N° MFRMT1354852
Prix228.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 12.5 mm, matériau en carbure, cannelure 56 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 94 mm
N° D’ARTICLE MI06923226
N° MFRMT1354852
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
Prix228.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    12.5 mm
  • Longueur de cannelure
    56 mm
  • Longueur totale
    94 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    5375

Aperçu

Description du fabricant
54852 5375 12.5MM SM DRL SC BRT