Motion
88176
Moulin à bouts carrés pour outils de maintenance MARXMAN, série 455 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 3/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI06923726
N° MFR88176
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bouts carrés pour outils de maintenance MARXMAN, série 455 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 3/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI06923726
N° MFR88176

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    455
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
88176 455 3/4 X 3/4 4FL SE C/C HSS BRT