Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Diamètre du trou1.7500 po, 44.45 mm
- Diamètre extérieur5.0000 po, 127 mm
- Largeur totale2.8750 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Poids12.3 lb
- Largeur de la fourche2.8750 po;73.03 mm
Détails
- Détails supplémentairesAnneau extérieur couronné; Rouleau cylindrique; Scellé
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Renseignements générauxAnneau extérieur couronné, conception de rouleau cylindrique, scellé, type étrier (sans goujon)
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de lubrificationScellé
- Numéro CUP du fabricant637400038175
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Qualité du matériel52100
- Température de fonctionnement maximale121 °C, 250 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Nombre de lignes2
- Plage de température de fonctionnement0 À 250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale71000 lbf
- Capacité de charge statique radiale110000 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointScellé
- SérieCRBY
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 11
- TypeRouleau de fourche
- CUP_NON637400038175
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure