Motion
CRBY31/4
Rouleau de fourche sculpté - 3-1/4 po de diamètre, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06926092
N° MFRCRBY31/4
Prix440.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche sculpté - 3-1/4 po de diamètre, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06926092
N° MFRCRBY31/4
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
Prix440.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Rouleau Diamètre  
    3-1/4 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    3.43 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400038151
  • Qualité du matériel
    52100
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    637400038151

Aperçu

Description du fabricant
CRBY31/4 SUIVEUR DE CAME ET ÉTRIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer