Motion
CRBC 6
Tête hexagonale suiveur de cames - série CRBC, 6.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926295
N° MFRCRBC 6
Prix4,901.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - série CRBC, 6.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926295
N° MFRCRBC 6
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
Prix4,901.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1 po
  • Rouleau Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Poids
    32.9 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Numéro CUP du fabricant
    637400198947
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    170000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CRBC
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    637400198947

Aperçu

Description du fabricant
CRBC6 SUIVI DE LA CAM CROWN